Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 620 mm LG, 55 mm WD

  • ERIKS:23068901
  • Hersteller:6003930
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.12inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
55 mm
Länge
620 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
2930 g
Schlüsselweite Maulseite
55 mm
Schlüsselweite Ringseite
55 mm
Kopfbreite Maulseite
112.5 mm
Kopfbreite Ringseite
82 mm
Kopfhöhe Maulseite
17 mm
Kopfhöhe Ringseite
30.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
6390 lb
VDE-geprüft
Nein