Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 520 mm LG, 41 mm WD

  • ERIKS:23068898
  • Hersteller:6003690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
41 mm
Länge
520 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
1452 g
Schlüsselweite Maulseite
41 mm
Schlüsselweite Ringseite
41 mm
Kopfbreite Maulseite
85 mm
Kopfbreite Ringseite
60.2 mm
Kopfhöhe Maulseite
14 mm
Kopfhöhe Ringseite
25.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
3200 lb
VDE-geprüft
Nein