Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 410 mm LG, 33 mm WD

  • ERIKS:23068894
  • Hersteller:6003340
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
33 mm
Länge
410 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
827 g
Schlüsselweite Maulseite
33 mm
Schlüsselweite Ringseite
33 mm
Kopfbreite Maulseite
70.5 mm
Kopfbreite Ringseite
47.5 mm
Kopfhöhe Maulseite
11.8 mm
Kopfhöhe Ringseite
20.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
1820 lb
VDE-geprüft
Nein