Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 370 mm LG, 28 mm WD

  • ERIKS:23068890
  • Hersteller:6002880
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
28 mm
Länge
370 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
578 g
Schlüsselweite Maulseite
28 mm
Schlüsselweite Ringseite
28 mm
Kopfbreite Maulseite
60 mm
Kopfbreite Ringseite
40.2 mm
Kopfhöhe Maulseite
11 mm
Kopfhöhe Ringseite
19.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
1270 lb
VDE-geprüft
Nein