Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 350 mm LG, 27 mm WD

  • ERIKS:23068889
  • Hersteller:6002610
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
27 mm
Länge
350 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
470 g
Schlüsselweite Maulseite
27 mm
Schlüsselweite Ringseite
27 mm
Kopfbreite Maulseite
58 mm
Kopfbreite Ringseite
39 mm
Kopfhöhe Maulseite
10.5 mm
Kopfhöhe Ringseite
17.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
1130 lb
VDE-geprüft
Nein