Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 232 mm LG, 17 mm WD

  • ERIKS:23068881
  • Hersteller:6001640
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
17 mm
Länge
232 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
150 g
Schlüsselweite Maulseite
17 mm
Schlüsselweite Ringseite
17 mm
Kopfbreite Maulseite
38 mm
Kopfbreite Ringseite
25 mm
Kopfhöhe Maulseite
7.5 mm
Kopfhöhe Ringseite
12.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.34 lb
VDE-geprüft
Nein