CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 1B |
Typ | Combination spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 16 mm |
Länge | 220 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 120 g |
Schlüsselweite Maulseite | 16 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 16 mm |
Kopfbreite Maulseite | 36 mm |
Kopfbreite Ringseite | 23.5 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 7 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 12 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gewicht | 0.28 lb |
VDE-geprüft | Nein |