Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 158 mm LG, 11 mm WD

  • ERIKS:23068875
  • Hersteller:6000910
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1B
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
11 mm
Länge
158 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
50 g
Schlüsselweite Maulseite
11 mm
Schlüsselweite Ringseite
11 mm
Kopfbreite Maulseite
25.5 mm
Kopfbreite Ringseite
16.8 mm
Kopfhöhe Maulseite
5 mm
Kopfhöhe Ringseite
9 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.11 lb
VDE-geprüft
Nein