Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1 B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 405 mm LG, 1.5/16" WD

  • ERIKS:12055286
  • Hersteller:6006950
Image 1
Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 1.3/8" 12-kant Ring, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1 B
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1.5/16
Länge
405 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
789 g
Schlüsselweite Maulseite (Zoll)
1.5/16"
Schlüsselweite Ringseite (Zoll)
1.5/16"
Kopfbreite Maulseite
70.5 mm
Kopfbreite Ringseite
48.5 mm
Kopfhöhe Maulseite
11.8 mm
Kopfhöhe Ringseite
20.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein