Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1 B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 351 mm LG, 1.1/16" WD

  • ERIKS:12055283
  • Hersteller:6006600
Image 1
Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 1.3/8" 12-kant Ring, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1 B
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1.1/16
Länge
351 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
559 g
Schlüsselweite Maulseite (Zoll)
1.1/16"
Schlüsselweite Ringseite (Zoll)
1.1/16"
Kopfbreite Maulseite
58 mm
Kopfbreite Ringseite
39 mm
Kopfhöhe Maulseite
10.5 mm
Kopfhöhe Ringseite
17.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein