CHF 33.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 1 B |
Typ | Combination Spanner |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 13/16 |
Länge | 280 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 269 g |
Schlüsselweite Maulseite (Zoll) | 13/16" |
Schlüsselweite Ringseite (Zoll) | 13/16" |
Kopfbreite Maulseite | 45.8 mm |
Kopfbreite Ringseite | 30.2 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 8.7 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 14.5 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |