CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 1 B |
Typ | Combination Spanner |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 5/8 |
Länge | 221 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 136 g |
Schlüsselweite Maulseite (Zoll) | 5/8" |
Schlüsselweite Ringseite (Zoll) | 5/8" |
Kopfbreite Maulseite | 36 mm |
Kopfbreite Ringseite | 23.5 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 7 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 12 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |