Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1 B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 199 mm LG, 9/16" WD

  • ERIKS:12055276
  • Hersteller:6005630
Image 1
Ringmaulschlüssel Nr. 1 B in amerikanischen Zollmaßen

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ring mit UnitDrive-Profil.

Zur Liste hinzufügen

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1 B
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
9/16
Länge
199 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
99 g
Oberflächenschutz
Verchromt