Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ring mit UnitDrive-Profil.
CHF 20.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 1 B |
Typ | Combination Spanner |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 1/2 |
Länge | 185 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 85 g |
Oberflächenschutz | Verchromt |