Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1 B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 148 mm LG, 3/8" WD

  • ERIKS:23068833
  • Hersteller:6005390
Image 1
Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 1.3/8" 12-kant Ring, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1 B
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
3/8
Länge
148 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
45 g
Schlüsselweite Maulseite (Zoll)
3/8"
Schlüsselweite Ringseite (Zoll)
3/8"
Kopfbreite Maulseite
22.2 mm
Kopfbreite Ringseite
14.8 mm
Kopfhöhe Maulseite
4.7 mm
Kopfhöhe Ringseite
8.2 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein