Eriks
GEDORE

GEDORE Maulringschlüssel, 1 B Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 128 mm LG, 8 mm WD

  • ERIKS:23901072
  • Hersteller:6000670
Image 1
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Ring gekröpft und 10° abgewinkelt, Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1 B
Typ
Combination Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
8 mm
Länge
128 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
26 g
Schlüsselweite Maulseite
8 mm
Schlüsselweite Ringseite
8 mm
Kopfbreite Maulseite
19.2 mm
Kopfbreite Ringseite
12.5 mm
Kopfhöhe Maulseite
4 mm
Kopfhöhe Ringseite
6.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein