Eriks
GEDORE

GEDORE Kombinationsschlüssel, 7 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 640 mm LG, 46 mm WD

  • ERIKS:23068869
  • Hersteller:6102160
Image 1
Mit gleichen Schlüsselweiten, Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
46 mm
Länge
640 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
2278 g
Schlüsselweite Maulseite
46 mm
Schlüsselweite Ringseite
46 mm
Kopfbreite Maulseite
96 mm
Kopfbreite Ringseite
70 mm
Kopfhöhe Maulseite
17 mm
Kopfhöhe Ringseite
28 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein