CHF 133.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 |
Typ | Combination Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 41 mm |
Länge | 600 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 1825 g |
Schlüsselweite Maulseite | 41 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 41 mm |
Kopfbreite Maulseite | 84.5 mm |
Kopfbreite Ringseite | 62 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 16 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 26 mm |
Gebogen | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |