Eriks
GEDORE

GEDORE Kombinationsschlüssel, 7 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 550 mm LG, 36 mm WD

  • ERIKS:23068867
  • Hersteller:6101510
Image 1
Mit gleichen Schlüsselweiten, Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
36 mm
Länge
550 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
1248 g
Schlüsselweite Maulseite
36 mm
Schlüsselweite Ringseite
36 mm
Kopfbreite Maulseite
76 mm
Kopfbreite Ringseite
53 mm
Kopfhöhe Maulseite
15 mm
Kopfhöhe Ringseite
24.2 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein