CHF 96.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 |
Typ | Combination Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 34 mm |
Länge | 520 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 1088 g |
Schlüsselweite Maulseite | 34 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 34 mm |
Kopfbreite Maulseite | 70.5 mm |
Kopfbreite Ringseite | 49.5 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 15 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 23.2 mm |
Gebogen | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |