CHF 83.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 |
Typ | Combination Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 32 mm |
Länge | 500 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 956 g |
Schlüsselweite Maulseite | 32 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 32 mm |
Kopfbreite Maulseite | 69 mm |
Kopfbreite Ringseite | 47.5 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 14 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 22.2 mm |
Gebogen | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |