Eriks
GEDORE

GEDORE Kombinationsschlüssel, 7 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 235 mm LG, 14 mm WD

  • ERIKS:23068854
  • Hersteller:6100700
Image 1
Mit gleichen Schlüsselweiten, Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
14 mm
Länge
235 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
120 g
Schlüsselweite Maulseite
14 mm
Schlüsselweite Ringseite
14 mm
Kopfbreite Maulseite
32.8 mm
Kopfbreite Ringseite
22 mm
Kopfhöhe Maulseite
6.5 mm
Kopfhöhe Ringseite
10.8 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein