Eriks
GEDORE

GEDORE Kombinationsschlüssel, 7 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 190 mm LG, 10 mm WD

  • ERIKS:23068850
  • Hersteller:6097300
Image 1
Mit gleichen Schlüsselweiten, Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10 mm
Länge
190 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
60 g
Schlüsselweite Maulseite
10 mm
Schlüsselweite Ringseite
10 mm
Kopfbreite Maulseite
24 mm
Kopfbreite Ringseite
16 mm
Kopfhöhe Maulseite
5 mm
Kopfhöhe Ringseite
8.5 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein