CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 |
Typ | Combination Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 9 mm |
Länge | 180 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 54 g |
Schlüsselweite Maulseite | 9 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 9 mm |
Kopfbreite Maulseite | 22.5 mm |
Kopfbreite Ringseite | 14.5 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 4.5 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 7.5 mm |
Gebogen | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |