CHF 44.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7UR 18 |
Typ | Combination Ratchet Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 18 mm |
Länge | 237 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 178 g |
Schlüsselweite Maulseite | 18 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 18 mm |
Kopfbreite Maulseite | 40 mm |
Kopfbreite Ringseite | 34.6 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 6.1 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 11 mm |
Gebogen | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Ja |
Eckenzahl | 6 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |