GEDORE

GEDORE ITX 20 T9 Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T9

  • ERIKS:23061364
  • Hersteller:6190510
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4"
Größe (TX)
9
Mit Loch
Nein
Ausführung
Für Innen-Torx-Schrauben
Anschlussmaß
6.3 mm
Gesamtlänge
330 mm
Durchmesser
12 mm
Klingenlänge
37 mm