GEDORE

GEDORE ITX 19 T20 Schraubendrehereinsatz 1/2" TX T20

  • ERIKS:23063098
  • Hersteller:6152930
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Größe (TX)
20
Mit Loch
Nein
Ausführung
Für Innen-Torx-Schrauben
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtlänge
56 mm
Durchmesser
22.5 mm