GEDORE

GEDORE IS 20 5,5 Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 5,5x1 mm

  • ERIKS:23061414
  • Hersteller:6171640
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4"
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenstärke
1 mm
Anschlussmaß
6.3 mm
Klingenlänge
16 mm
Gesamtlänge
28 mm
Durchmesser
12 mm