CHF 11.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/4" |
Klingenbreite | 8 mm |
Klingenstärke | 0.8 mm |
Anschlussmaß | 6.3 mm |
Klingenlänge | 16 mm |
Gesamtlänge | 28 mm |
Durchmesser | 12 mm |