GEDORE

GEDORE INX 19 14 Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN M14

  • ERIKS:11893088
  • Hersteller:1888943
Image 1
Ausführung nach DIN 2324, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Spitze nach DIN 2325, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Mit Loch
Nein
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtlänge
57 mm
Durchmesser
24.7 mm
Klingenlänge
17 mm