GEDORE

GEDORE INX 19 10 Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN M10

  • ERIKS:23060369
  • Hersteller:6159430
Image 1
Ausführung nach DIN 2324, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Spitze nach DIN 2325, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Größe (TX)
10
Mit Loch
Nein
Ausführung
Für Innen-Torx-Schrauben
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtlänge
55 mm
Durchmesser
22.5 mm
Klingenlänge
55 mm