GEDORE

GEDORE IN 32 22 Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-6kt 22 mm

  • ERIKS:23061404
  • Hersteller:6276150
Image 1
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4" in
Maß
38 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
80 mm
Anschlussmaß
20 mm
Durchmesser
38 mm
Klingenlänge
25.5 mm
VDE-geprüft
Nein