CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 3/8" in |
Maß | 17.5 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Länge | 47 mm |
Anschlussmaß | 10 mm |
Durchmesser | 17.5 mm |
Klingenlänge | 19 mm |
VDE-geprüft | Nein |