GEDORE

GEDORE IN 30 4 Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-6kt 4 mm

  • ERIKS:23061407
  • Hersteller:6241010
Image 1
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/8" in
Maß
17.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
47 mm
Anschlussmaß
10 mm
Durchmesser
17.5 mm
Klingenlänge
19 mm
VDE-geprüft
Nein