GEDORE

GEDORE IN 20 L 3-60 Schraubendrehereinsatz 1/4" lang Innen-6kt 3 mm

  • ERIKS:12055714
  • Hersteller:1933256
Image 1
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4" in
Maß
12 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
60 mm
Anschlussmaß
6.3 mm
Durchmesser
12 mm
Klingenlänge
32 mm
VDE-geprüft
Nein