CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/4" in |
Maß | 12 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Länge | 37 mm |
Anschlussmaß | 6.3 mm |
Durchmesser | 12 mm |
Klingenlänge | 14.5 mm |
VDE-geprüft | Nein |