Eriks
GEDORE

GEDORE IN 20 K 5 Schraubendrehereinsatz 1/4" Kugelk. Innen-6kt 5 mm

  • ERIKS:12521424
  • Hersteller:2219417
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4" in
Maß
12 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
37 mm
Anschlussmaß
6.3 mm
Durchmesser
12 mm
Klingenlänge
14.5 mm
VDE-geprüft
Nein