GEDORE

GEDORE IN 20 5 Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6kt 5 mm

  • ERIKS:23901511
  • Hersteller:6176360
Image 1
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4" in
Maß
12 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
28 mm
Anschlussmaß
6.3 mm
Durchmesser
12 mm
Klingenlänge
16 mm
VDE-geprüft
Nein