Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 L 6-160 Schraubendrehereinsatz 1/2" 160 mm Innen-6kt 6 mm

  • ERIKS:23061437
  • Hersteller:6145990
Image 1
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Maß
22.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
160 mm
Anschlussmaß
12.5 mm
Durchmesser
22.5 mm
Klingenlänge
122 mm
VDE-geprüft
Nein