CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/2" in |
Maß | 22.5 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Länge | 140 mm |
Anschlussmaß | 12.5 mm |
Durchmesser | 22.5 mm |
Klingenlänge | 102 mm |
VDE-geprüft | Nein |