Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 L 5-180 Schraubendrehereinsatz 1/2" 180 mm Innen-6kt 5 mm

  • ERIKS:23061434
  • Hersteller:6157140
Image 1
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Maß
22.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
180 mm
Anschlussmaß
12.5 mm
Durchmesser
22.5 mm
Klingenlänge
142 mm
VDE-geprüft
Nein