CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | IN 19 |
Typ | Screwdriver Bit |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Maß | 24.7 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Länge | 60 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Anschlussmaß | 0.5 in |
Anschlussmaß | 12.5 mm |
Durchmesser | 24.7 mm |
Klingenlänge | 20 mm |
VDE-geprüft | Nein |
Gewicht | 140 g |
Außendurchmesser | 24.7 mm |