Eriks
GEDORE

GEDORE IKS 20 PZD 2 Schraubendrehereinsatz 1/4" Kreuzschlitz PZ 2

  • ERIKS:23061158
  • Hersteller:6187210
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Anschlussmaß
1/4"
Größe Kreuzschlitz
2
Anschlussmaß
6.3 mm
Handbedienung
Nein
Gesamtlänge
28 mm
Spitzenlänge
16 mm
Durchmesser
12 mm