GEDORE

GEDORE IKS 20 2 Schraubendrehereinsatz 1/4" Kreuzschlitz PH 2

  • ERIKS:23061154
  • Hersteller:6174660
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schraubsystem
Phillips PH
Anschlussmaß
1/4"
Größe Kreuzschlitz
2
Anschlussmaß
6.3 mm
Handbedienung
Nein
Gesamtlänge
28 mm
Spitzenlänge
16 mm
Durchmesser
12 mm