Eriks
GEDORE

GEDORE H 6-8 Doppelmaulschlüssel-Satz im Halter 8-tlg 6-22 mm

  • ERIKS:23069840
  • Hersteller:6079400
Image 1
Praxisgerechte Zusammenstellung, Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl der Ratschenringschlüssel
0
Anzahl Steckschlüssel
8
Anzahl Ring-Maulschlüssel
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Schlüsselweite
von 6 bis 22 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Verpackung
Sonstige