Eriks
GEDORE

GEDORE Gabelschlüssel, 7R Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 425 mm LG, 32 mm WD

  • ERIKS:23286282
  • Hersteller:2297248
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit gleichen Schlüsselweiten, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Flache Ausführung, Hohe Drehmomentübertragung
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7R
Typ
Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
32 mm
Länge
425 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
920 g
Schlüsselweite Maulseite
32 mm
Schlüsselweite Ringseite
32 mm
Kopfbreite Maulseite
67.5 mm
Kopfbreite Ringseite
63 mm
Kopfhöhe Maulseite
9.3 mm
Kopfhöhe Ringseite
17.9 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
6
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein