Eriks
GEDORE

GEDORE Gabelschlüssel, 7R Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 400 mm LG, 30 mm WD

  • ERIKS:11893018
  • Hersteller:2297221
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit gleichen Schlüsselweiten, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Flache Ausführung, Hohe Drehmomentübertragung
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7R
Typ
Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
30 mm
Länge
400 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
780 g
Schlüsselweite Maulseite
30 mm
Schlüsselweite Ringseite
30 mm
Kopfbreite Maulseite
63 mm
Kopfbreite Ringseite
59 mm
Kopfhöhe Maulseite
8.8 mm
Kopfhöhe Ringseite
17.4 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
6
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein