Eriks
GEDORE

GEDORE Gabelschlüssel, 7R Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 325 mm LG, 24 mm WD

  • ERIKS:23067421
  • Hersteller:2297205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit gleichen Schlüsselweiten, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Flache Ausführung, Hohe Drehmomentübertragung
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7R
Typ
Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
24 mm
Länge
325 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
450 g
Schlüsselweite Maulseite
24 mm
Schlüsselweite Ringseite
24 mm
Kopfbreite Maulseite
52.5 mm
Kopfbreite Ringseite
48 mm
Kopfhöhe Maulseite
7.9 mm
Kopfhöhe Ringseite
14.8 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
6
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein