Eriks
GEDORE

GEDORE Gabelschlüssel, 7R Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 250 mm LG, 19 mm WD

  • ERIKS:23067576
  • Hersteller:2297175
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit gleichen Schlüsselweiten, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Flache Ausführung, Hohe Drehmomentübertragung
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7R
Typ
Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
19 mm
Länge
250 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
202 g
Schlüsselweite Maulseite
19 mm
Schlüsselweite Ringseite
19 mm
Kopfbreite Maulseite
42 mm
Kopfbreite Ringseite
36.3 mm
Kopfhöhe Maulseite
6.4 mm
Kopfhöhe Ringseite
11.7 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
6
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein