Eriks
GEDORE

GEDORE Gabelschlüssel, 7R Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 215 mm LG, 16 mm WD

  • ERIKS:23067418
  • Hersteller:2297140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit gleichen Schlüsselweiten, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Flache Ausführung, Hohe Drehmomentübertragung
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7R
Typ
Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
16 mm
Länge
215 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
140 g
Schlüsselweite Maulseite
16 mm
Schlüsselweite Ringseite
16 mm
Kopfbreite Maulseite
35 mm
Kopfbreite Ringseite
31.7 mm
Kopfhöhe Maulseite
5.7 mm
Kopfhöhe Ringseite
10.2 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
6
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein